{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 1,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 4 mm | |
Radius R | 0,9 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,005 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,005 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207342 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197599704 | |
Herstellernummer | 207342 1,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HPC 1,8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 51.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 44.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 21.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 47.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 71.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 51.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Schneidenlänge Lc | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schaft-⌀ Ds | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |