VHM-Vollradiusfräser HPC 16 mm

Artikel-Nr.: 207280 16

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / D S (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 22 mm
    Radius R 8 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,102 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 0,117 mm
    Farbring ohne
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207280 16
    EAN / GTIN 4045197127570
    Herstellernummer 207280 16

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    175
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    135
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    GG(G)
    K
    300
    CuZn
    N
    350
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionsgeschliffen für sehr hohe Ansprüche an Genauigkeit.
    Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.

    Hinweis:

    Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 207244.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb