{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,102 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,117 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207240 16 | |
EAN / GTIN | 4045197127235 | |
Herstellernummer | 207240 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Vollradiusfräser HPC 16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 215.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 156.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 86.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 230.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen ;0,03×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,2×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen |
Farbring | ohne | ohne | ohne | rot |
Gesamtlänge L | 82 | 82 | 82 | 82 |
Radius R | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schneiden-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schneidenlänge Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |