{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 3,5 mm | |
Radius R | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 20 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Herstellernummer | 207176 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Kugelfräser 260°, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 152.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 35.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 42.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar
CHF 19.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 152.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 130.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Typ | H | N | N | N | H | H |
Zähnezahl Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |