{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 1,5 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 10 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,7 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207175 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126641 | |
Herstellernummer | 207175 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Kugelfräser 220° 2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 149.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 30.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 42.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
77 Stück sofort lieferbar
CHF 19.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 149.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,03×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,03×D bei Kopierfräsen |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Radius R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h5 |
Typ | H | N | N | N | H |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser |