{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Radius R | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264901 | |
Herstellernummer | 207154 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Vollradiusfräser 6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar
CHF 30.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 31.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 79.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 84.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen ;0,03×D bei Kopierfräsen | 0,2×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen |
Farbring | ohne | ohne | ohne | rot |
Gesamtlänge L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Radius R | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 30 |
Zähnezahl Z | 2 | 2 | 2 | 2 |