{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207115 10 | |
EAN / GTIN | 4045197229557 | |
Herstellernummer | 207115 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Vollradiusfräser, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 62.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar
CHF 40.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 95.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 102.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
Typ | N | N | H | H |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser |