{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Schneidenradius R1 | 3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206357 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770486 | |
Herstellernummer | 206357 12/3,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC 12/3,0 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 79.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 152.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 | 46 |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 83 | 93 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 26 | 26 |
Typ | N | N |
Zähnezahl Z | 4 | 4 |