{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiSi | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Schneidenradius R1 | 4 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206353 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540379 | |
Herstellernummer | 206353 16/4,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 16/4,0 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 228.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 223.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
204.50 CHF
CHF 204.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42 | 44 | 42 |
Beschichtung | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Farbring | blau | blau | blau |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 | 15 | 15,5 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | h10 | f8 |