{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Schneidenradius R1 | 2,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 32 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206351 10/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197706287 | |
Herstellernummer | 206351 10/2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 116.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 97.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 105.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 105.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
93.00 CHF
CHF 92.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spiralwinkel | 38 Grad | 38 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 35 Grad |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |