GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 6/0,5 mm

Artikel-Nr.: 206347 6/0,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Inox
    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h10
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 40 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 13 mm
    Schneidenradius R1 0,5 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 21 mm
    Freistellungs-⌀ D1 5,5 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
    Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,037 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring blau
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206347 6/0,5
    EAN / GTIN 4045197852373
    Herstellernummer 206347 6/0,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Baumaße ähnlich nach DIN 6527.
    HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung.
    Für hervorragende Standzeiten und optimaler Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen.
    Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.

    Vorteil:

    Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 6/0,5 mm

    GARANT Master INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 6/0,5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  66.40
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    5 Stück sofort lieferbar
    CHF  64.90
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    51 Stück sofort lieferbar
    CHF  55.90
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen 0,3×D bei Besäumen ;Vollnut Schnitttiefe 1×D
    Gesamtlänge L 57 57 57
    Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
    Schaft DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6
    Schafttoleranz h6 h6 h6
    Schneidenlänge Lc 13 13 13
    Schaft-⌀ Ds 6 6 6

    Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb