{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 19 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206344 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046783 | |
Herstellernummer | 206344 5/1,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM-Torusfräser HPC, TiSiN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 33.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 65.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
56.10 CHF
CHF 55.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 52.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |