GARANT Diabolo VHM-Torusfräser HPC 8/1,0 mm

Artikel-Nr.: 206322 8/1,0

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Diabolo
    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 30 Grad
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 9 mm
    Schneidenradius R1 1 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 27 mm
    Freistellungs-⌀ D1 7,4 mm
    Gesamtlänge L 63 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC 0,06 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,06 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring rot
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206322 8/1,0
    EAN / GTIN 4045197598325
    Herstellernummer 206322 8/1,0

    Anwendertabelle

    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 50 HRC
    H
    190
    Stahl < 55 HRC
    H
    170
    Stahl < 60 HRC
    H
    150
    Stahl < 65 HRC
    H
    110
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT Diabolo:
    Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
    Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.
    Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb