{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Cutting edge ⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
No. of teeth Z | 4 | |
Helix angle | 30 degrees | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Flute length Lc | 12 mm | |
Corner radius R1 | 0.5 mm | |
Overhang length L1 incl. recess | 75 mm | |
Recess ⌀ D1 | 11 mm | |
Overall length L | 120 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 1100 N/mm2 | 0.04 mm | |
Feed fz for copy milling in steel < 1100 N/mm2 | 0.045 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206300 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197124401 | |
Herstellernummer | 206300 12/0,5 |