GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser HPC 2 mm

Artikel-Nr.: 206288 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Maß ap max Zeilen 0,15 mm
Programmierradius 0,3 mm
Schneidenlänge Lc 1,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,7 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Einstellwinkel κ 11 Grad
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,015 mm
Farbring pink
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206288 2
EAN / GTIN 4045197985996
Herstellernummer 206288 2

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.
Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Titanbearbeitung unter HPC-Bedingungen.
Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

Nachschleifen nicht empfohlen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb