GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser HPC 2 mm

Artikel-Nr.: 206275 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Diabolo
    Schneiden-⌀ DC 2 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ h9
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 12 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
    Schaft DIN 6535 HA mit h5
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Maß ap max Zeilen 0,06 mm
    Programmierradius 0,3 mm
    Schneidenlänge Lc 1,5 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
    Freistellungs-⌀ D1 1,7 mm
    Gesamtlänge L 75 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Einstellwinkel κ 10,5 Grad
    Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,018 mm
    Farbring rot
    Produktart Stirntorusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206275 2
    EAN / GTIN 4045197858047
    Herstellernummer 206275 2

    Anwendertabelle

    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 50 HRC
    H
    145
    Stahl < 55 HRC
    H
    130
    Stahl < 60 HRC
    H
    95
    Stahl < 65 HRC
    H
    70
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT Diabolo:
    Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
    Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.
    Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.

    Verwendung:

    Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Hartbearbeitung unter HPC- / HSC-Bedingungen. Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 206278.
    Werkzeuge sind nachschleifbar.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb