GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 206273 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 12 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Maß ap max Zeilen 0,25 mm
Programmierradius 1,5 mm
Schneidenlänge Lc 4,8 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 24 mm
Freistellungs-⌀ D1 7 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Einstellwinkel κ 5,5 Grad
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,115 mm
Farbring rot
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206273 8
EAN / GTIN 4045197860804
Herstellernummer 206273 8

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
190
Stahl < 50 HRC
H
170
Stahl < 55 HRC
H
150
Stahl < 60 HRC
H
110
Stahl < 65 HRC
H
80
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.
Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Hartbearbeitung unter HPC- / HSC-Bedingungen. Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 206276.
Werkzeuge sind nachschleifbar.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb