VHM-Stirntorusfräser HPC 8 mm

Artikel-Nr.: 206262 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Maß ap max Zeilen 0,5 mm
Programmierradius 1 mm
Schneidenlänge Lc 4,8 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 24 mm
minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 7 mm
maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 7,9 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Einstellwinkel κ 15 Grad
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm
Farbring grün
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206262 8
EAN / GTIN 4062406279837
Herstellernummer 206262 8

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
175
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
155
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Komplettbearbeitung unter HPC / HSC-Bedingungen.
Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

Werkzeuge sind nachschleifbar.
Mit konisch ansteigender Freistellung um die Stabilität bei langer Auskragung zu garantieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb