VHM-Torusfräser HPC 6/1,0 mm

Artikel-Nr.: 206260 6/1,0

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung ZOX
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 45 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 13 mm
    Schneidenradius R1 1 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
    Freistellungs-⌀ D1 5,7 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,032 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,032 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring gelb
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206260 6/1,0
    EAN / GTIN 4045197300881
    Herstellernummer 206260 6/1,0

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Cu
    N
    200
    CuZn
    N
    240
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit starkem Kern, speziellen Spanraummulden und großen polierten Spanräumen.
    Neue Generation der Hochleistungsfräser im HPC-Zerspanungsbereich.

    Verwendung:

    Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Formen- und Werkzeugbau zum Kopierfräsen.

    Hinweis:

    NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 206255.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb