VHM-Torusfräser 8/0,5 mm

Artikel-Nr.: 206192 8/0,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 13 mm
Schneidenradius R1 0,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 62 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,4 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,04 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,04 mm
Schafttoleranz h6
Farbring gelb
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206192 8/0,5
EAN / GTIN 4045197591814
Herstellernummer 206192 8/0,5

Anwendertabelle

Alu
N
130
Alu (kurzspanend)
N
100
Alu > 10% Si
N
80
PMMA Acryl
N
130
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
90
PF 31
N
80
Cu
N
70
CuZn
N
90
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
Toleranzen:
  • Eckenradius
R1 = 0,5 Toleranz ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 Toleranz ±0,03.
R1 > 1,5 Toleranz ±0,05.
Baumaße nach Werksnorm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb