VHM-Torusfräser R1 0,3 1,5X30 mm

Artikel-Nr.: 206044 1,5X30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 1,5 mm
    Beschichtung DLC
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h5
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 1,5 mm
    Schneidenradius R1 0,3 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
    Freistellungs-⌀ D1 1,44 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu Guss 0,02 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu Guss 0,02 mm
    Korrekturfaktor ap korr 0,08
    Farbring gelb
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206044 1,5X30
    EAN / GTIN 4045197915160
    Herstellernummer 206044 1,5X30

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    480
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit weiterentwickelter DLC-Beschichtung sp2. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Aluminium-Werkstoffen. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff.
    Absatzwinkel α=16°.
    Toleranzen:
    • Schneidenradius: R1 = ±0,0025 mm.
    • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Hinweis:

    Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
    Werte für:
    Vollnut: ap = 0,25 × D × ap korr
    Besäumen: ap = 0,50 × D × ap korr
    Kopieren: ap = 0,25 × D × ap korr
    Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
    z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb