GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC 5 mm

Artikel-Nr.: 205552 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    Schneiden-⌀ DC 5 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Fräsprofil NR
    Toleranz Nenn-⌀ d11
    Zähnezahl Z 5
    Spiralwinkel 42 Grad
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 13 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 24 mm
    Freistellungs-⌀ D1 4,6 mm
    Gesamtlänge L 62 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,25 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 205552 5
    EAN / GTIN 4045197958945
    Herstellernummer 205552 5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    nass maximal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.

    Vorteil:

    Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil. Eintauchwinkel, dank großzügiger stirnseitiger Freistellung, von bis zu 10° möglich.

    Verwendung:

    Zur Schruppbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutbearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb