{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205448 20 | |
EAN / GTIN | 4062406276041 | |
Herstellernummer | 205448 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX M SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 366.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 221.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 200.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 |
Farbring | blau | ohne | grün |
Fräsprofil | NR | HR | HR |
Schneiden-⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | d11 | d11 |