VHM-Schruppfräser 16 mm

Artikel-Nr.: 205331 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Beschichtung DLC
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Fräsprofil WR
    Toleranz Nenn-⌀ d11
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 32 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 44 mm
    Freistellungs-⌀ D1 15,8 mm
    Gesamtlänge L 92 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,85 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,09 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,11 mm
    Farbring gelb
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 205331 16
    EAN / GTIN 4045197767240
    Herstellernummer 205331 16

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    400
    Alu (kurzspanend)
    N
    320
    Alu > 10% Si
    N
    260
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Baumaße ähnlich DIN 6527.
    Rundes Kordelprofil.
    Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE-Metallen.

    Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb