{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,06 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203624 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252106 | |
Herstellernummer | 203624 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 46.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
80.80 CHF
CHF 49.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 37.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | f8 | h10 |
Typ | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,054 mm | 0,025 mm | 0,054 mm |
Zähnezahl Z | 6 | 7 | 6 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |