{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203610 4 | |
EAN / GTIN | 4045197764669 | |
Herstellernummer | 203610 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 25.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 60.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 72.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 41.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | f8 | f8 | 0 / −0,03 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,032 mm |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |