VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

Artikel-Nr.: 203510 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 22 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,072 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203510 10
EAN / GTIN 4045197964182
Herstellernummer 203510 10

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
190
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
Stahl < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Durch mindestens 6 Zähne hohe Stabilität und extrem hohe Laufruhe. Exzentrischer Hinterschliff. Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF  46.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  84.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  107.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
97.50 CHF
CHF  57.50
Farbring ohne grün grün grün
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM
Toleranz Nenn-⌀ h10 e8 f8 f8
Typ N N N N
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,072 mm 0,072 mm 0,06 mm 0,081 mm
Zähnezahl Z 6 6 6 7
Schaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb