VHM-Fräser DIN 6535 HA 8 mm

Artikel-Nr.: 203440 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 6
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 19 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 24 mm
    Freistellungs-⌀ D1 7,8 mm
    Gesamtlänge L 63 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,05 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,063 mm
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203440 8
    EAN / GTIN 4045197119452
    Herstellernummer 203440 8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    95
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 55 HRC
    H
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durch mindestens 6 Zähne
    hohe Stabilität und extrem hohe Laufruhe.
    Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

    Verwendung:

    Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb