{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 35 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203101 10 | |
EAN / GTIN | 4062406252540 | |
Herstellernummer | 203101 10 |