{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 70 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Anzahl Spanteiler | 1 | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC | 0,097 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203095 20 | |
EAN / GTIN | 4062406117399 | |
Herstellernummer | 203095 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 305.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 460.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF 445.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 272.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | G 2,5 mit HB | G 2,5 mit HB | G 2,5 mit HB |
Zerspanungsstrategie | TPC | TPC | TPC | TPC |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |