{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 64 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Herstellernummer | 203090 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 361.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 416.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 412.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF 327.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 219.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 130 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Spiralwinkel | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |