VHM-Fräser HPC / TPC 8 mm

Artikel-Nr.: 203023 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,04×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC; TPC
Schneidenlänge Lc 32 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,4 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203023 8
EAN / GTIN 4045197857583
Herstellernummer 203023 8

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
195
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schaft ähnlich DIN 6535 HB.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 203018.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb