{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,08×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 35 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203019 10 | |
EAN / GTIN | 4045197609755 | |
Herstellernummer | 203019 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 160.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 106.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 35 | 35 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 |
Schneidenlänge Lc | 30 | 30 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich |
Zähnezahl Z | 5 | 5 |