{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,08×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC; HPC | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 70 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,35 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203011 20 | |
EAN / GTIN | 4045197851901 | |
Herstellernummer | 203011 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 420.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
296.00 CHF
CHF 295.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 381.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 231.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,08×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | f8 | h10 | e8 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |