VHM-Schruppfräser ISO H55 HPC/TPC 4 mm

Artikel-Nr.: 202970 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D; 0,15×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC; TPC
Schneidenlänge Lc 11 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenverrundung rv 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 55 HRC 0,008 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC 0,02 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202970 4
EAN / GTIN 4067263743057
Herstellernummer 202970 4

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
115
Stahl < 50 HRC
H
70
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
30
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für die Bearbeitung von Stählen im Übergangsbereich der ISO-Werkstoffgruppen P und H. Speziell entwickelt für Stahlwerkstoffe im Zugfestigkeitsbereich 1000-1500 N/mm2 und für gehärtete Stahlwerkstoffe bis zu HRC 55. Feinstkornsubstrat und Beschichtung abgestimmt für höchste Standzeiten und Prozesssicherheit. Weicher Schnitt aufgrund der Spiralisierung von 45°.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb