{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202760 6 | |
EAN / GTIN | 4045197118035 | |
Herstellernummer | 202760 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser 6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 22.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 43.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 58 | 58 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaftform | HB | HB |
Schneidenlänge Lc | 16 | 16 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 |