VHM-Fräser DIN 6535 HA, unbeschichtet, ⌀ DC: 10mm

Artikel-Nr.: 202480 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 25 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,8 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,04 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,05 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202480 10
EAN / GTIN 4045197117137
Herstellernummer 202480 10

Anwendertabelle

Alu
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra scharfe Schneidkanten.
Baumaße ähnlich DIN 6527.
Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser DIN 6535 HA, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub>: 10mm

VHM-Fräser DIN 6535 HA, unbeschichtet, ⌀ DC: 10mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  71.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  117.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF  59.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  115.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  57.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF  33.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
113.00 CHF
CHF  73.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  65.20
Eckenfasenwinkel 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Schneidenlänge Lc 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 22 mm 22 mm 25 mm 25 mm
Spiralwinkel 38 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 38 Grad 38 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb