{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 58 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202399 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858306 | |
Herstellernummer | 202399 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser MTC 16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 373.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 386.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 164.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 161.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 359.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 38 Grad | 38 Grad | 42 Grad |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Zerspanungsstrategie | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC; TPC |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |