{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | SiTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 74 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202394 20 | |
EAN / GTIN | 4045197591654 | |
Herstellernummer | 202394 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser MTC 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 568.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 257.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 546.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 256.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 560.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen |
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |