VHM-Fräser MTC 1,5 mm

Artikel-Nr.: 202391 1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 1,5 mm
    Beschichtung AlCrN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 45 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie MTC
    Schneidenlänge Lc 3 mm
    Gesamtlänge L 38 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,012 mm
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 202391 1,5
    EAN / GTIN 4062406270766
    Herstellernummer 202391 1,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 55 HRC
    H
    90
    Stahl < 60 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Spanraum-Geometrie und verstärkter Kern.
    MTC-Schruppfräser bis 1,5×D ins Volle
    möglich.
    Mit exzentrischem Hinterschliff.
    Besonders stabil aufgrund kurzer Baumaße. Baulänge ähnlich DIN 6527 kurz.

    Verwendung:

    Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb