{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202389 10 | |
EAN / GTIN | 4045197875334 | |
Herstellernummer | 202389 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 97.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
81.70 CHF
CHF 81.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 103.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
81.70 CHF
CHF 81.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 66.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 146.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | blau | blau | blau | blau | blau |
Gesamtlänge L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |