{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 4 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202277 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197880369 | |
Herstellernummer | 202277 1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 1,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 17.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 22.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 29.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 17.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schneidenlänge Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Typ | N | N | N | N |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |