VHM-Fräser 2,8 mm

Artikel-Nr.: 202268 2,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 2,8 mm
    Beschichtung AlCrN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 8 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 15 mm
    Freistellungs-⌀ D1 2,6 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,025 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 202268 2,8
    Herstellernummer 202268 2,8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Baumaße ähnlich DIN 6527.
    Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 202080.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb