{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 4 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202262 2 | |
EAN / GTIN | 4045197864048 | |
Herstellernummer | 202262 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Mini-Fräser 2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar
CHF 15.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar
CHF 19.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
130 Stück sofort lieferbar
CHF 19.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | AlCrN | AlCrN |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen |
Schaft | HB mit h6 | HB mit h6 | HB mit h6 |
Schaftform | HB | HB | HB |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 45 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |