{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202260 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863614 | |
Herstellernummer | 202260 0,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Mini-Fräser 0,8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 19.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 15.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 19.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 38 | 38 | 38 |
Schaftform | HA | HA | HA |
Schneiden-⌀ DC | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 |
Schaft-⌀ Ds | 3 | 3 | 3 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |