{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 20 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Gesamtlänge L | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,05 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202239 10 | |
EAN / GTIN | 4045197964892 | |
Herstellernummer | 202239 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 10mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
60.00 CHF
CHF 41.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 86.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 86.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 98.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 45 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Gesamtlänge L | 85 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Schneidenlänge Lc | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |