{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,085 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,12 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202238 20 | |
EAN / GTIN | 4067263238263 | |
Herstellernummer | 202238 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Fräser 20 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 221.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 221.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 326.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Typ | W | W | W |