{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201842 1 | |
EAN / GTIN | 4045197543424 | |
Herstellernummer | 201842 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Mini-Fräser 1 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 17.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 23.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 1 | 1 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 | 30 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |