{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 15 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,05 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201647 4 | |
EAN / GTIN | 4062406112974 | |
Herstellernummer | 201647 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC 4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 44.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 62.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 18.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 35.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
CHF 29.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 46.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | blau | grün | ohne | ohne | grün |
Schneiden-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schneidenlänge Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Spiralwinkel | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |