{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 0,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201630 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197264053 | |
Herstellernummer | 201630 0,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ DC: 0,6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 28.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 20.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneiden-⌀ DC | 0,6 mm | 0,6 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | h10 |
Typ | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm |
Zähnezahl Z | 2 | 3 |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm |